DEWALT Brushless Cordless Universal Dust Extractor

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Hose Diameter (mm)26
Hose Length (m)1
Maximum Air Flow (L/s)9
Maximum Battery Voltage (V)18/20
Output Power (W)2000
Tank Capacity (L)0.21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kontrol Alat Nirkabel memungkinkan ekstraktor dipasangkan secara nirkabel dengan perangkat lain yang mendukung
- Kontrol Alat Nirkabel untuk aktivasi otomatis dan mematikan lokasi pengamanan
- Sangat tangguh dan serbaguna untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang paling berat
- Desain ringkas dan bobot ringan menawarkan kenyamanan dan keseimbangan luar biasa
- Kelengkapan Aksesories : Unit Only (Belum termasuk baterai dan charger)
- Periode Garansi : 3 tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait