DEWALT Brushless Cordless String Trimmer Folding Shaft

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Battery TypeLithium-Ion
Cutting Swath (cm)35
Line diameter (mm)2.0
Maximum Battery Voltage (V)18/20
Motor TypeBrushless
No Load Speed (rpm)0-4600/0-600
Shaft TypeFoldable
Variable SpeedYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Produk ekspansi untuk sistem yang lebih banyak digunakan pengguna di luar ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Motor tanpa sikat berefisiensi tinggi
- Menghasilkan waktu kerja dengan kinerja pemotongan yang efisien
- Desain yang seimbang dan poros split untuk penyimpanan kompak dan kemudahan transportasi
- Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Tanpa charger & Tanpa baterai)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Service : Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan