DEWALT Brushless Cordless String Trimmer

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)9.0
Battery TypeXR Flexvolt
Cutting Swath (cm)38
Line diameter (mm)2.0
Maximum Battery Voltage (V)54/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Produk ekspansi untuk sistem Flexvolt 54/60Volt Max yang lebih banyak digunakan pengguna di luar ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan
- Motor tanpa sikat berefisiensi tinggi
- Menghasilkan waktu kerja hingga 60 menit (9.0 Ah) dengan kinerja pemotongan yang efisien
- Desain yang seimbang dan poros split untuk penyimpanan kompak dan kemudahan transportasi
- Kelengkapan Aksesoris : 1x Unit, 1x Baterai 9.0Ah, 1x Charger dan 1x Tas Alat
- Periode Garansi : 3 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan