DEWALT Brushless Cordless Rotary Polisher

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Maximum Battery Voltage (V)18/20
No Load Speed (rpm)800-2200
Pad Diameter (inch)7
Pad Diameter (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Sakelar pemicu pengunci memungkinkan operasi bebas lelah terus-menerus
- Pegangan gearcase ergonomis meningkatkan kontrol, presisi, dan kenyamanan pengguna
- Bantalan penahan kait dan loop memungkinkan penggantian bantalan pemoles dengan cepat dan mudah
- Kelengkapan Aksesories : Unit Only (Belum Termasuk Baterai & Charger)
- Periode Garansi : 3 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait