DEWALT Brushless Cordless Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Bit HolderSDS Plus
Maximum Battery Voltage (V)18/20
Maximum Drilling Metal (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Energi tumbukan 2,1 Joule untuk pengeboran cepat pada beton
- Sistem kontrol getaran aktif guncangan mengurangi getaran yang dirasakan oleh pengguna pada gagangnya
- Desain yang ringan membuat alat ini ideal untuk penggantungan batang, sambungan seismik & pengaman, baki kabel & pemasangan penyangga , pemasangan klem, dan pemasangan rel
- Lengkapi pemasangan batang gantung, seismik dan pengaman, dudukan kabel dan penyangga, pemasangan klem, dan/atau aplikasi pemasangan rel
- Kelengkapan Aksesories : 1x Unit, 1x Baterai 5.0 Ah, 1x Charger & 1x Kotak Alat
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan