DEWALT Brushless Cordless Planer

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Adjustable Rebating Depth (mm)9
Drum Diameter (mm)48
No Load Speed (rpm)15000
Planing Depth (mm)2
Planing Width (mm)82
Shoe Length (mm)295

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kelengkapan : Unit Only (Tidak termasuk baterai sama charger)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan