DEWALT Brushless Cordless Lawn Mower

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Collecting Bag Capacity (L)67
Cutting Height Setting (mm)25/41/56/71/86/102
Maximum Battery Voltage (V)54/60
Maximum Cutting Width (cm)53
Motor TypeBrushless

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Dasbor LED yang praktis menunjukkan status pengisian daya baterai, tingkat kesulitan sistem pemotongan, dan akhir masa pakai bilah
- Sistem pegangan sekali sentuh dengan cepat melipat dan memperbesar pegangan untuk memudahkan penyimpanan
- Pilih kecepatan berjalan ideal dengan kecepatan variabel, penggerak roda belakang
- Sistem penyesuaian ketinggian titik tunggal dengan 6 pengaturan pemotongan, dari 25 mm-102 mm
- Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum termasuk charger dan baterai)
- Periode Garansi : 3 Tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan