DEWALT Brushless Cordless Die Grinder Tuner

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Maximum Battery Voltage (V)18/20
No Load Speed (rpm)10000-25000
Switch TypeTrigger Switch
Wheel Diameter (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Kelengkapan : Unit Only (Tanpa charger dan Tanpa baterai)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan