DEWALT Brushless Cordless Angle Circular Saw

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Blade Bore (mm)9.5
Blade Diameter (inch)4.5
Blade Diameter (mm)115
Maximum Battery Voltage (V)18/20
Maximum Cutting Depth (mm)39.5
No Load Speed (rpm)4500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Ringan dan mudah digunakan
- Motor yang bertenaga memberikan peningkatan kinerja pemotongan, & pelindung bagian dalam yang dapat dipotong memberikan peningkatan garis pandang ke garis pemotongan
- Blower debu terintegrasi, yang membersihkan debu & kotoran dari garis potong, menghasilkan lingkungan kerja yang bersih dan bebas debu
- Kelengkapan : Unit only (Tanpa Baterai dan charger)
- Periode Garansi : 3 Tahun
- Garansi Servis : Yes
- Garansi Part : Yes
- Ketentuan Garansi : Claim untuk part yang sama maksimal 3x dalam periode garansi, sparepart yang tidak terkena garansi yaitu sparepart habis pakai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan