Standard Gage Magnetic Stand

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)176 x 165
Fixing Bore (mm)Ø 8 - 9.6
Magnetic Force (N)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Magnetic Stand
Feature
Dovetail clamp, except for 01664001
8 mm diameter fixing bore
Adherence on a flat surface ≈450 N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan