Standard Gage Lever Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
Contact Diameter (mm)2
Contact Length (mm)19
Contact MaterialsCarbide
Dial FaceWhite
Measuring Span (mm)0,8
Scale Division (mm)0,01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Small and large dial diameters
Resolution to 0,01 or 0,002 mm
Ruby or carbide contact point
Supplied in a case made of industrial plastic with inspection report
DIN2270

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan