Standard Gage External Digital Micrometer IP54

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0,004
Measuring Range (mm)0 - 25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Carbide-tipped measuring faces
Resolution .001 mm
Ratchet friction thimble and locking nut
Absolute measurement
Supplied in a suited case with inspection report
DIN 863-1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan