Standard Gage Electronic Levels With Laser

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)9x1x2-1/4
Measuring Range (°)4x90
Reading (°)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Embedded magnet on the measuring surface
90° laser cross hair for levelling at-a distance
Reversible reading for inverted use
Precision : ±0.2°
Repeatability : ±0.05°
Standard 9V battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan