Standard Gage Electronic Depth Caliper

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp8.899.900
Spesifikasi
Beam Section (mm)16x3.5
Reading (inch),0005
Reading (mm)0,01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stainless steel
Direct metric/inch conversion
Resolution 0,01 mm / 0005 in
Large LC display
Supplied in a suited case with inspection
DIN 862

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan