Standard Gage Electronic Caliper

Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
Thumb Rolleryes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stainless steel beam and slider
With thumb roller
Direct metric/inch conversion
Precision to 0,02 mm (models 150 mm) or
0,04 mm (models 200 and 300 mm)
Resolution 0,01 mm/0,0005 in
Supplied in a suited case with inspection report
DIN 862

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan