Standard Gage Articulated Arm

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Arm Length (mm)280 max
Fixing Bore (mm)Ø 8
Magnetic Force (N)450

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Articulated Arm
Feature
Dovetail clamp, except for 01664001
8 mm diameter fixing bore
Adherence on a flat surface ≈450 N

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan