Fenix Built-in USB Type-C Battery (Casan Baterai)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Capacity (mAH)4000
Diameter (mm)18.75
Length (mm)72
Voltage (V)3.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan