Dell Notebook Optiplex XCTO 7490 All-in-One (Laptop)

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Battery3-cell, 45 Wh, ExpressCharge Capable, Long Life Cycle
Camera (MP)5 + IR Camera
ConnectivityIntel Wi-Fi 6E AX211, 2x2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 card
Display (inch)14, Non-Touch, FHD+, 300 nit, 45% NTSC, Anti-Glare
Operating SystemWindows 11 Pro
Power Adapter (W)65 AC adapter, USB Type-C
ProcessorIntel(R) Core(TM) Ultra 7 265U vPro(R) (12 TOPS NPU, 12 cores, up to 5.3 GHz)
RAM (Gb)16
Storage (TB)1, TLC Solid State Drive (SSD)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan