IMOW Electric Pallet (Troli Palet Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Battery Voltage (V/Ah)24/205
Fork Dimensions s/e/l (mm)55/170/1220
Length to Face of Forks l2 (mm)804
Load Capacity (kg)2000
Load Center Distance (mm)600
Service Weight (kg)670
Travel Speed (km/hour)7.5/8 (laden/unladen)
Turning Radius (mm)1806

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan