TORA Air Hose Reel Otomatis (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Casing MaterialABS
ColorAssorted Color
Hose Diameter (mm)5x8
Hose Length (m)8
Hose MaterialPU
Maximum Pressure (bar)24
Temperature Range (°C)-10 to 50
Working Pressure (Bar)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan