V&A Pocket Type Multimeter TRMS

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Safety RatingCAT III 600V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Smart Auto Range DMM VA25B
Feature
1999 Counts Digital Multimeter
Voltage Measurement up to 600V AC/DC
Current Measurement up to 10A AC/DC
Resistance Measurement up to 20MΩ
Temperature Measurement -200~1200℃
True RMS
Non-contact Voltage Detect (NCV)
LIVE Test
Current Mis-Plug Alarm
Continuity Buzzer
Diode Test
Data Hold
Low Battery Indication
Display Backlight
Auto Power Off
Red Alarm Backlight
Torch
Overload Protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan