OSG EgiAs Coated High-Performance Carbide Drill with Internal Coolant Supply ADOX-5D Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp4.499.900
Spesifikasi
AbbreviationADOX-5D
CategoryCarbide Drill with Oil Hole
MaterialCarbide
Number of Flutes2
Surface TreatmentEgiAs Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Material :

Low Carbon Steel, Mild Steel (C~0.25%);Medium Carbon Steel (C0.25%~0.45%);High Carbon Steel (0.45%~);Alloy Steel;Stainless Steel;Cast Steel;Copper;Brass;Brass Casting;Aluminum Rolled;Aluminum Alloy Casting;Zinc Alloy Casting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan