OSG EgiAs Coated High-Performance Carbide Drill with Internal Coolant Supply ADOX-20D Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp9.099.900
Spesifikasi
AbbreviationADOX-20D
CategoryCarbide Drill with Oil Hole
MaterialCarbide
Number of Flutes2
Surface TreatmentEgiAs Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Material :

Low Carbon Steel, Mild Steel (C~0.25%); Medium Carbon Steel (C0.25%~0.45%); High Carbon Steel (0.45%~); Alloy Steel; Hardended Steel (~35HRC); Hardended Steel (35~45HRC); Quenched and Tempered Steel (45~50HRC); Stainless Steel; Tool Steel; Cast Iron; Ductile Cast Iron; Aluminum Alloy Casting; Titanium Alloy; Inconel; Magnesium Alloy ;

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan