OSG DLC Coated 3-flute High Performance Carbide End Mill Short Length for Non-ferrous Materials AE-VTS-N Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
AbbreviationAE-VTS-N
CategoryCarbide Square
MaterialCarbide
Number of Flutes3
Shank Diameter (mm)4
Surface TreatmentDLC-IGUSS Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Work Materials :

Copper Alloy;Aluminum Alloy;Plastic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan