Spesifikasi
| Battery Type | 1 x 23 A 12 V (Baterai Sudah Termasuk dan Terpasang) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 240 x 122 x 115 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Lighting | 24 LED RGB |
| Material | Aluminium |
| Power (W) | 500 |
| Power Cable Length (m) | 1.1 |
| Spray Distance (m) | 2 to 3 |
| Tank capacity (mL) | ±250 |
| Voltage (V) | 220 to 240 |
| Warm-up Time (minute) | 46117 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kelengkapan Produk
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffLED Sistem Fogger Panggung Stage Machine Ejector with RGB LED - KY-LED500
1 x Remote Control
1 x Receiver Remote
1 x Kabel Daya
1 x Bracket
1 x Baterai 23 A 12 V (Sudah Terpasang)
2 x Sekrup
1 x Panduan Penggunaan
Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x TaffLED Sistem Fogger Panggung Stage Machine Ejector with RGB LED - KY-LED500
1 x Remote Control
1 x Receiver Remote
1 x Kabel Daya
1 x Bracket
1 x Baterai 23 A 12 V (Sudah Terpasang)
2 x Sekrup
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
Efek Asap Tebal dan Dramatis Mesin fogger ini mampu menghasilkan semburan asap padat untuk menciptakan suasana panggung yang lebih hidup. Cocok digunakan sebagai efek pembuka acara, transisi performance, atau memperkuat pencahayaan beam lamp. Dengan performa stabil, mesin asap panggung ini membantu acara terlihat lebih profesional.
Semburan Kuat Hingga 2-3 M
Ditenagai output hingga 3000 CFM, asap dapat meluncur jauh dan menyebar cepat ke area sekitar. Sangat ideal untuk ruangan kecil hingga menengah seperti aula, studio, cafe event, atau panggung komunitas. Hasil kabut lebih maksimal saat dipadukan dengan lighting.
24 LED RGB Warna-Warni
Tidak hanya menghasilkan asap, unit ini dilengkapi 24 lampu LED RGB yang membuat efek kabut menjadi lebih menarik. Warna cahaya dapat memperkuat suasana romantis, misterius, energik, atau meriah sesuai tema acara. Fungsi ini membuat fogger LED lebih unggul dibanding mesin biasa.
Remote Control Praktis
Pengoperasian lebih mudah berkat remote control jarak hingga 10 M. Anda dapat menyalakan asap dan lampu tanpa harus mendekati unit. Fitur ini sangat membantu operator acara agar kontrol efek lebih presisi dan efisien.
Pemanasan Cepat dan Semprot Hingga 30 Detik
Waktu pemanasan sekitar 4-5 menit sehingga siap digunakan lebih cepat. Setelah panas optimal, alat mampu menyemprot hingga 30 detik nonstop. Sangat cocok untuk kebutuhan efek panggung berulang selama acara berlangsung.
Bodi Aluminium Kokoh
Material aluminium membuat bodi lebih tahan panas, kuat, dan awet untuk penggunaan rutin. Bobot tetap relatif ringan sehingga mudah dipindahkan antar lokasi event. Cocok bagi EO, rental sound system, maupun pengguna pribadi.
Kegunaan
🔹 Mampu menyemprotkan asap hingga 30 detik nonstop untuk meriahkan setiap acara. 🔹 Daya semprotnya mencapai 3000 CFM untuk mengantarkan asap sejauh 2-3 M.
🔹 Turut dibekali 24 LED warna-warni untuk membangun kesan dramatis dan epik di atas panggung.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
