Non Brand PVC Strip Curtain

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Length (m)30
Thickness (mm)2
Width (cm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk kami semua memiliki fitur kunci tapi yang paling penting adalah kejelasan Fleksibel PVC kami. PVC tirai Strip juga mengurangi nilai kebisingan, membatasi suara dari penyebaran dan polusi suara.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait