NIC (NIC Autotech) Basic Frame, Heavyweight AFS-2020-4

Sebelum PPN:
Rp48.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Frame Width (mm)20
Mass (kg/m)0.437
Material (Main Unit)A6063S-T5(205)
Number of Flutes1 row groove x 1 row groove
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeSquare
Size (mm)20x20
Suitable CapBlack: ECP-2020-4+ Gray: ECP-2020-4-GY
Surface Treatment (Main Unit)White alumite treatment/Clear electrodeposition coating
Type4-sided groove

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan