NIC (NIC Autotech) Basic Frame, Heavy Duty AFS-2040-4

Sebelum PPN:
Rp4.900 - Rp669.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)20x40
Frame Width (mm)20
Mass (kg/m)0.752
Material (Main Unit)A6063S-T5(205)
Number of Flutes1 row groove x 2 row groove
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeRectangle
Suitable CapRack: ECP-2040-4 Gray: ECP-2040-4-GY
Surface TreatmentWhite alumite treatment/Clear electrodeposition coating
Type4-sided groove

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan