Freemans Detektor PM2.5 (Sensor Partikel Udara PM2.5)

Sebelum PPN:
Rp9.899.900
Spesifikasi
CodePRO-PM
Consistency Of Mass Concentration Of Particle±10% @ 100-500µg/m³ & ±10µg/m³ @ 0-100µg/m³
Humidity Measurement Accuracy (%RH)± 3
Humidity Measuring Range (%RH)0~99
Inner1
Integrated Response Time (s)≤ 10
Master20
Operating Conditions-1050°C & 099%RH
Particle Counting Efficiency50% @ 0.3µm & 98% @ ≥ 0.5µm
Range (µg/m³)0-500
Resolution Ratio (µg/m³)1
Response Time (s)<1
Temperature Measurement Accuracy (°C)± 0.3
Temperature Measurement Range (°C)10~50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Laser Particulate Matter Sensor
Illuminated LCD Display
USB Interface for Charging
Setting Buttons
Temperature & Humidity Sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan