SK (Niigata Seiki) Measuring Ruler

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Length Tolerance (mm)±0.30
Lower scale Pitch (mm)1
Measurement Range (mm)0–2000
Nominal Size (mm)2000
Overall Length (mm)2065
Scale TypeUpper and lower cm scales
Thickness (mm)2
Upper scale Pitch (mm)1
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan