Digi Sense Thermoanemometer

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Air Flow Range0 to 999,900, 0 to 999,900CMM
Air Velocity Accuracy±(3% + 0.2m/s), ±(3% + 40ft/min), ±(3% + 0.8km/hr), ±(3% + 0.4mph), ±(3% + 0.4knots)
Air Velocity Range0.4 to 30 m/s, 80 to 5,900ft/min, 1.4 to 108km/hr, 0.9 to 67mph, 0.8 to 58knots
Air Velocity Resolution0.01m/s, 1ft/min, 0.1km/hr, 0.1mph, 0.1knots
Cable Length (m)1.19
DisplayLCD, backlit
Operating ModesMin/Max/Avg, data hold, record
Temperature Accuracy (°C)±2
Temperature Range (°C)0 to 50
Temperature Resolution (°C)0.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan