Hisense Kulkas 1 Pintu

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Capacity (L)158
Dimensions (mm)516 x 514 x 1079
Frequency (Hz)50
PanelBlack-Steel
Power SupplySemi-Auto
Storage Capacity (L)Feezer Net: 23 | Refrigerator Net: 128
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Unique and Stylish Design
Curve Door Design
LED Lighting
Metal Black
Chiller Zone
Push Button Defrost
Anti-Bacteria Door Seal
Safety Glass Shelves
XXL Door Balcony
Fruit & Vegetable Box
Voltage Protection
Elegan Design
Adjustable Shelf

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan