Informa Kiev Sliding Door Filing Cabinet (Kabinet Arsip)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Body MaterialMetal
ColorCoklat
Door MaterialMetal
FinishingPowder Coating & Orange Peel Texture
Product Dimensions (cm)80 x 40 x 180
Shelf Load Capacity (kg)20
Shelf MaterialMetal
Thickness (mm)0.4 (Before Painting)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait