KRIS Water Boiler

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Capacity (L)11
Keep Warm Power (W)200 - 300
MaterialStainless Steel 304 & Plastic
Power (W)1500
Product Dimension (cm)33 x 33 x 48
Voltage (V)220-240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Multifungsi 2 in 1
Kualitas food grade
Dilengkapi kran dispenser
Kokoh dan awet untuk penggunaan jangka panjang
Cocok untuk membuat teh, kopi, dan menyediakan air panas dalam jumlah besar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan