KRISBOW 4-Tier Steel Rack (Rak Besi / Rak Gudang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)195 x 61 x 183
Frame MaterialSteel
Number of Shelf4
Shelf Load Capacity (kg)900
Shelf MaterialMDF
Shelf Thickness (mm)9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan