Yukido Demoltion Hammer (Palu Bobok Beton)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)3800
Power (W)1450
Size (inch)1
Voltage (V)220-230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan