Yukido Cut Off Machine 14inch (Mesin Potong Besi)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)355
Frequency (Hz)50
No Load Speed (rpm)3800
Rated Input Power (W)1600
Rated Voltage (V)220
Size (inch)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan