Yukido Compressor Oiless (Kompresor Angin / Kompresor Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
Air Output (L/minute)112
Cylinder Diameter (mm)64
Frequency (Hz)50/60
Power (HP)1
Pressure (bar)8
Rated Power (W)550
Rated Voltage (V)220 (AC)
Speed (rpm)1450
Starter SystemAutomatic Starter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan