Boxer paint Supracoat Flinkote Water Based Bitumen
#Grup produk P115943016
Spesifikasi
| Appearance | Doff/Matte |
|---|---|
| Application Method | Brush, roller, spray |
| Color | Black |
| Density (kg/L) | ± 1.3 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | 10-20 |
| Drying Time (minute) | ±45 (touch dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Film Thickness (micron) | ±180 |
| Size (kg) | 20 |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±4 |
| Type | Water Based Bitumen |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen
SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen adalah cat pelapis bitumen berbahan dasar air. Cat ini menghasilkan lapisan yang kuat, tahan lama, elastis, dan daya lekat dan ketahanan exterior yang sangat bagus. Sangat cocok digunakan untuk tandon/ toren air guna mencegah lumut, anti-bocor untuk dak beton, tembok semen, besmen, balkon, tembok samping rumah, tembok kamar mandi, serta sambungan talang seng.
PERSIAPAN PERMUKAAN
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Hilangkan dan bersihkan karat dengan kertas amplas
APLIKASI
Permukaan Tembok, Beton, Asbes, Plaster:
- Encerkan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen dengan air bersih (10- 20%) sebagai cat dasar/ primer (Lapisan ke-1). Lalu tunggu hingga kering.
- Untuk lapisan ke-2, aplikasikan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen tanpa pengenceran. Aplikasikan lapisan ke-2 secara perpendikular dengan lapisan ke-1.
Permukaan Galvanis Seng:
- Aplikasikan PROMITEX Meni Besi sebagai cat dasar/ primer (Lapisan ke-1). Lalu tunggu hingga kering.
- Untuk lapisan ke-2, aplikasikan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen tanpa pengenceran. Aplikasikan lapisan ke-2 secara perpendikular dengan lapisan ke-1.
SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen adalah cat pelapis bitumen berbahan dasar air. Cat ini menghasilkan lapisan yang kuat, tahan lama, elastis, dan daya lekat dan ketahanan exterior yang sangat bagus. Sangat cocok digunakan untuk tandon/ toren air guna mencegah lumut, anti-bocor untuk dak beton, tembok semen, besmen, balkon, tembok samping rumah, tembok kamar mandi, serta sambungan talang seng.
PERSIAPAN PERMUKAAN
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Hilangkan dan bersihkan karat dengan kertas amplas
APLIKASI
Permukaan Tembok, Beton, Asbes, Plaster:
- Encerkan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen dengan air bersih (10- 20%) sebagai cat dasar/ primer (Lapisan ke-1). Lalu tunggu hingga kering.
- Untuk lapisan ke-2, aplikasikan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen tanpa pengenceran. Aplikasikan lapisan ke-2 secara perpendikular dengan lapisan ke-1.
Permukaan Galvanis Seng:
- Aplikasikan PROMITEX Meni Besi sebagai cat dasar/ primer (Lapisan ke-1). Lalu tunggu hingga kering.
- Untuk lapisan ke-2, aplikasikan SUPRACOAT Flinkote Water Based Bitumen tanpa pengenceran. Aplikasikan lapisan ke-2 secara perpendikular dengan lapisan ke-1.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Ketahan Eksterior Sangat Bagus- Kuat & Tahan Lama
- Perlindungan Anti-Karat
- Waterproofing; Anti-Bocor
- Daya Lekat Sangat Bagus
- Mudah Diaplikasikan
- Cepat Kering
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Boxer%20paint%20Supracoat%20Flinkote%20Water%20Based%20Bitumen/0gP115943016-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
