Boxer paint Stonex WB Cat Pelapis Batu Alam Water Based
#Grup produk P115942992
Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Appearance | Semi-gloss |
|---|---|
| Application Method | Brush, spray |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | Max. 50 (if needed) |
| Drying Time (minute) | ±15 (touch dry) (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Size (L) | 20 |
| Theoretical Spread (m²/L) | ±10 |
| Type | Water Based Acrylic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
STONEX Pelapis Batu Alam (Water Based)
STONEX W/B Cat Batu Alam adalah pelapis batu alam berbahan dasar air. Mampu memberikan perlindungan maksimal pada batu alam untuk mencegah tumbuhnya lumut dan jamur, dan juga mampu menonjolkan corak batu alam. Cocok digunakan pada batu alam di dalam maupun di luar ruangan.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan batu alam yang akan dicat bersih, halus, bebas dari minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Untuk permukaan batu alam yang sudah pernah dicat, kupas/ bersihkan cat lama menggunakan kape/ pisau hingga bersih.
Permukaan yang hendak dilapisi StoneX W/B harus benar-benar kering.
Campur StoneX W/B dengan air bersih bersih ± 10% lalu aduk dengan rata.
Terapkan 2 lapisan untuk hasil yang maksimal. Pastikan lapisan telah kering sebelum mengaplikasikan lapisan selanjutnya.
STONEX W/B Cat Batu Alam adalah pelapis batu alam berbahan dasar air. Mampu memberikan perlindungan maksimal pada batu alam untuk mencegah tumbuhnya lumut dan jamur, dan juga mampu menonjolkan corak batu alam. Cocok digunakan pada batu alam di dalam maupun di luar ruangan.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan batu alam yang akan dicat bersih, halus, bebas dari minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Untuk permukaan batu alam yang sudah pernah dicat, kupas/ bersihkan cat lama menggunakan kape/ pisau hingga bersih.
Permukaan yang hendak dilapisi StoneX W/B harus benar-benar kering.
Campur StoneX W/B dengan air bersih bersih ± 10% lalu aduk dengan rata.
Terapkan 2 lapisan untuk hasil yang maksimal. Pastikan lapisan telah kering sebelum mengaplikasikan lapisan selanjutnya.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Daya Lekat Sangat Baik- Finish Jernih & Tidak Menguning
- Tahan Segala Cuaca
- Mencegah Air Masuk ke Pori- Pori
- Anti-Jamur
- Anti-Lumut
- Lapisan Fleksibel/ Elastis
- Kuat & Tahan Lama
- Ramah Lingkungan/ Tidak Berbau
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
