Boxer paint Smood Wood Stain Water Based

Sebelum PPN:
Rp92.900
Spesifikasi
Application MethodBrush, spray
Density (kg/L)1.06 ± 0.02
DiluentClean Water
Dilution Ratio (%)±10
Drying Time (minute)±60 (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Size (L)0.9
Solid Content33 ± 2% (varies by color)
Theoretical Spread (m²/L)±7
TypeWater Based Special Acrylic Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SMOOD Wood Stain (Water Based)

SMOOD WOOD STAIN W/B adalah pewarna kayu dengan pengencer air berkualitas tinggi. Cocok digunakan untuk kayu di dalam maupun ruangan karena sifatnya yang tahan cuaca. Memiliki finish yang halus dan mampu memperindah serat kayu.

Cara Aplikasi
Permukaan yang dikerjakan harus diamplas terlebih dahulu dengan kertas amplas no. 240. Amplas mengikuti arah serat kayu. Bersihkan debu amplasnya.
Encerkan SMOOD Wood Stain W/B dengan 10% air bersih. Kuaskan dan tunggu hingga kering ± 2 jam.
Setelah kering, amplas ulang dengan kertas amplas no. 240, mengikuti arah serat kayu. Bersihkan debu amplasnya.
Kuaskan ulang SMOOD Wood Stain W/B dengan 10% air. Tunggu hingga kering ±2 jam.
Untuk hasil yang lebih maksimal, amplas dan kuaskan SMOOD Wood Stain W/B satu lapisan lagi.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Cepat Kering
- Memperindah Serat Kayu
- Tahan Cuaca
- Interior & Eksterior
- Tidak berbau, ramah lingkungan
- Mudah diaplikasikan
- Menghasilkan Finish Yang Halus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan