Boxer paint Smood Wood Putty Water Based WP-1802 WB
#Grup produk P115942859
Spesifikasi
| Appearance | Thick |
|---|---|
| Application Method | Scraper, Brush, Spray |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution ratio | As putty: Ready to Use, as Surfacer: 10-40% |
| Drying Time (minute) | ±30 (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Size (kg) | 1 |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±8 |
| Type | Water Based |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SMOOD Wood Putty WP-1802 WB (Water Based)
SMOOD MULTIPURPOSE WOOD PUTTY WP-1802 WB adalah dempul degan pengencer air berkualitas tinggi. Digunakan untuk menutupi lubang dan retak dan juga bisa digunakan sebagai cat dasar (surfacer). Mempunyai karakteristik yang kental serta daya lekat yang sangat baik sehingga dapat diaplikasikan di bidang vertikal. Mudah diamplas sehingga dapat memberikan lapisan yang halus dan kuat untuk lapisan berikutnya.
Cara Aplikasi
Permukaan yang dikerjakan harus diamplas terlebih dahulu dengan kertas amplas no. 180. Amplas secara merata lalu bersihkan debu amplasnya.
Sebagai Dempul
Aduk SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B secara merata.
Gunakan kape untuk mengaplikasikannya ke lubang atau retak pada substrat.
Tunggu hingga kering lalu amplas dengan kertas amplas no. 240 untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus.
Sebagai Primer/ Surfacer
Encerkan SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B dengan air bersih 10- 20% dan aduk secara merata.
Aplikasikan ke substrat dengan kuas atau spray.
Tunggu hingga kering lalu amplas dengan kertas amplas no. 240 untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus
SMOOD MULTIPURPOSE WOOD PUTTY WP-1802 WB adalah dempul degan pengencer air berkualitas tinggi. Digunakan untuk menutupi lubang dan retak dan juga bisa digunakan sebagai cat dasar (surfacer). Mempunyai karakteristik yang kental serta daya lekat yang sangat baik sehingga dapat diaplikasikan di bidang vertikal. Mudah diamplas sehingga dapat memberikan lapisan yang halus dan kuat untuk lapisan berikutnya.
Cara Aplikasi
Permukaan yang dikerjakan harus diamplas terlebih dahulu dengan kertas amplas no. 180. Amplas secara merata lalu bersihkan debu amplasnya.
Sebagai Dempul
Aduk SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B secara merata.
Gunakan kape untuk mengaplikasikannya ke lubang atau retak pada substrat.
Tunggu hingga kering lalu amplas dengan kertas amplas no. 240 untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus.
Sebagai Primer/ Surfacer
Encerkan SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B dengan air bersih 10- 20% dan aduk secara merata.
Aplikasikan ke substrat dengan kuas atau spray.
Tunggu hingga kering lalu amplas dengan kertas amplas no. 240 untuk mendapatkan permukaan yang rata dan halus
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Cepat Kering- Mudah diamplas
- Tidak Menyusut
- Hasil Keras & Kuat
- Bisa digunakan di dinding, besi, kayu
- Daya Lekat Sangat Baik
- Bisa diaplikasikan di bidang vertical
- Bisa digunakan sebagai cat dasar (surfacer)
- Interior & eksterior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
