Boxer paint Smood Clear Lacquer
#Grup produk P115942770
Spesifikasi
| Appearance | Gloss |
|---|---|
| Application Method | Brush, spray |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | ±30 |
| Drying Time (minute) | ±30 (touch dry (30°C)) |
| Size (L) | 20 |
| Theoretical Spread (m²/L) | ±10 |
| Type | Water Based |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
SMOOD Clear Lacquer (Water Based)
SMOOD Clear Lacquer W/B adalah cat akhir (top coat) dengan pengencer air berkualitas tinggi. Cepat kering, daya sebar luas, dan daya lekat baik. Mampu membentuk lapisan yang rata, halus, serta tahan goresan. Memiliki sifat yang fleksibel sehingga tidak mudah retak, serta kilap yang sempurna.
Cara Aplikasi
Permukaan yang dikerjakan harus diamplas terlebih dahulu dengan kertas amplas no. 180. Amplas mengikuti arah serat kayu. Bersihkan debu amplasnya.
Aduk SMOOD Wood Filler W/B sesuai instruksi. Lalu tunggu hingga kering.
Setelah kering, amplas ulang dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
Aplikasikan SMOOD Wood Stain W/B sesuai instruksi. Lalu tunggu hingga kering.
Encerkan SMOOD Sanding Sealer W/B dengan air bersih ± 10% (Spray), ± 30% (Kuas). Tunggu hingga kering ± 120 menit lalu amplas permukaan cat dengan kertas amplas no. 400. Lakukan langkah tersebut sekali lagi.
Encerkan SMOOD Wood Clear W/B dengan air bersih ± 30%, lalu aplikasikan dengan menggunakan kuas atau spray. Untuk mendapatkan lapisan yang lebih halus, amplas permukaan dengan kertas amplas no. 400 dan terapkan SMOOD Clear Lacquer W/B sekali lagi.
SMOOD Clear Lacquer W/B adalah cat akhir (top coat) dengan pengencer air berkualitas tinggi. Cepat kering, daya sebar luas, dan daya lekat baik. Mampu membentuk lapisan yang rata, halus, serta tahan goresan. Memiliki sifat yang fleksibel sehingga tidak mudah retak, serta kilap yang sempurna.
Cara Aplikasi
Permukaan yang dikerjakan harus diamplas terlebih dahulu dengan kertas amplas no. 180. Amplas mengikuti arah serat kayu. Bersihkan debu amplasnya.
Aduk SMOOD Wood Filler W/B sesuai instruksi. Lalu tunggu hingga kering.
Setelah kering, amplas ulang dengan kertas amplas no. 240 hingga permukaan kayu terlihat lagi.
Aplikasikan SMOOD Wood Stain W/B sesuai instruksi. Lalu tunggu hingga kering.
Encerkan SMOOD Sanding Sealer W/B dengan air bersih ± 10% (Spray), ± 30% (Kuas). Tunggu hingga kering ± 120 menit lalu amplas permukaan cat dengan kertas amplas no. 400. Lakukan langkah tersebut sekali lagi.
Encerkan SMOOD Wood Clear W/B dengan air bersih ± 30%, lalu aplikasikan dengan menggunakan kuas atau spray. Untuk mendapatkan lapisan yang lebih halus, amplas permukaan dengan kertas amplas no. 400 dan terapkan SMOOD Clear Lacquer W/B sekali lagi.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Finish yang Mengkilap- Cepat Kering
- Daya Sebar Luas
- Tahan Gores
- Menghasilkan Lapisan yang Fleksibel
- Daya Lekat Sangat Baik
- Menghasilkan Lapisan yang Halus
- Tidak berbau, ramah lingkungan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
