Boxer paint Schon Epoxy Filler & Surfacer

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
AppearanceMatte/Doff
Application MethodBrush, spray
Density (kg/L)1.6 ± 0.2 (Temp. 30°C)
DiluentBOXER Thinner Epoxy/A Special
Dilution Ratio (%)100 (thinner) (spray), Hardener= (base) 4 : 1 (hardener) v/v
Dry Film Thickness (micron)70±10
Drying Time (minute)±30 (touch dry (30°C)); ±2 hours (sandable dry (30°C)); ±6 hours (hard dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Size (L)1
Solid Content75 ± 5%
Theoretical Spread (m²/L)17-21
TypeEpoxy (2 Component)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SCHON Epoxy Filler & Surfacer

Schön Epoxy Filler & Surfacer adalah cat pelapis dasar untuk menutupi permukaan metal dan kayu yang tidak rata. Dapat memberikan fondasi yang kuat dan ketahanan yang tinggi terhadap karat. Diformulasikan untuk tidak mudah menyusut, mempunyai daya tahan terhadap kimia dan air yang bagus, serta mudah diamplas.

Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Amplas permukaan menggunakan kertas amplas grit 800- 1000.
Campur Base dan Hardener terlebih dahulu dengan perbandingan 4 : 1, lalu encerkan dengan BOXER Thinner Epoxy dengan perbandingan 1: 1.
Aduk secara merata.
Aplikasikan dengan spray 2- 3 lapis. Pastikan lapisan sebelumnya sudah kering sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya.
Jika ingin hasil yang lebih halus, amplas setiap lapisan cat saat kering sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Mudah digosok
- Tahan kimia dan air
- Tidak menyusut
- Perlindungan Anti-karat
- Adhesi yang bagus
- Daya tutup tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan