Boxer paint Roadtex Cat Marka Jalan Water Based

Sebelum PPN:
Rp93.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
AppearanceMatt/Doff
Application MethodBrush, roll, spray
Density (kg/L)1.5 ± 0.05 (Temp. 30°C)
DiluentClean Water
Dilution Ratio (%)8 ± 2
Dry Film Thickness (micron)65±5
Drying Time (minute)±30 (touch dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Solid Content55 ± 5%
Theoretical Spread (m²/kg)±18
TypeWater Based Acrylic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROADTEX Cat Marka Jalan (Water Based)

ROADTEX W/B adalah cat pelapis yang diformulasikan khusus untuk marka jalan yang tahan dari gesekan, cepat kering, dan memberikan hasil yang keras dan kuat terhadap segala cuaca. Sangat cocok digunakan untuk marka jalan, zebra cross, trotoar, bahu jalan, lapangan parkir, area pabrik, dll.

Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, halus, bebas dari retak, minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Aduk ROADTEX W/B secara merata. Encerkan dengan air bersih ± 10%. Jangan terlalu encer.
Aplikasikan menggunakan kuas atau roll.
Tunggu hingga kering ± 60 menit, lalu aplikasikan lapisan kedua untuk hasil yang lebih maksimal.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Warna Tahan Lama/ Tidak Mudah Pudar
- Cepat Kering
- Tahan Abrasi/ Tahan Beban Berat
- Daya Lekat Pada Substrat Sangat Baik
- Kuat & Tahan Lama
- Daya Sebar Luas
- Daya Tutup Baik
- Tahan Segala Cuaca
- Mudah Diaplikasikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan