Boxer paint Roadtex Cat Marka Jalan Solvent Based
#Grup produk P115942558
Spesifikasi
| Appearance | Gloss, Semi-gloss |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Density (kg/L) | 1 ± 0.2 (varies by color) (Temp. 30°C) |
| Diluent | BOXER Thinner A |
| Dilution Ratio (%) | 0-20 (Brush), 20-50 (Spray) |
| Drying Time (minute) | ±10 (touch dry (30°C)); ±60 (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Film Thickness (micron) | 80 (wet), 40 (dry) |
| Solid Content | 55 ± 5% (varies by color) |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±8 |
| Type | Chlorinated Rubber |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ROADTEX Cat Marka Jalan (Solvent Based)
ROADTEX S/B adalah cat pelapis yang diformulasikan khusus untuk marka jalan yang tahan dari gesekan, cepat kering, dan memberikan hasil yang keras dan kuat terhadap segala cuaca. Sangat cocok digunakan untuk marka jalan, zebra cross, trotoar, bahu jalan, lapangan parkir, area pabrik, dll.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, halus, bebas dari retak, minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Aduk ROADTEX S/B secara merata. Encerkan dengan BOXER Thinner A sesuai metode aplikasi yang digunakan, ± 20% (kuas), ± 50 (spray). Jangan terlalu encer.
ROADTEX S/B adalah cat pelapis yang diformulasikan khusus untuk marka jalan yang tahan dari gesekan, cepat kering, dan memberikan hasil yang keras dan kuat terhadap segala cuaca. Sangat cocok digunakan untuk marka jalan, zebra cross, trotoar, bahu jalan, lapangan parkir, area pabrik, dll.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, halus, bebas dari retak, minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Aduk ROADTEX S/B secara merata. Encerkan dengan BOXER Thinner A sesuai metode aplikasi yang digunakan, ± 20% (kuas), ± 50 (spray). Jangan terlalu encer.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Warna Tahan Lama/ Tidak Mudah Pudar- Cepat Kering
- Tahan Abrasi
- Daya Lekat Pada Substrat Sangat Baik
- Kuat & Tahan Lama
- Daya Sebar Luas
- Daya Tutup Baik
- Tahan Segala Cuaca
- Mudah Diaplikasikan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
