Boxer paint Pujatex Combo 2-in-1

Sebelum PPN:
Rp92.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
AppearanceGloss
Application MethodBrush, spray
Density (kg/L)1.00 ± 0.01 g/cc (Temp. 30°C)
DiluentBOXER Thinner B/Thinner Synthetic
Dilution Ratio (%)±10 (air spray), ±20 (Brush), ±50 (airless spray)
Dry Film Thickness (micron)±40
Drying Time (hour)±1 (touch dry (30°C)); ±8 (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Solid Content50 ± 2% (varies by color)
Theoretical Spread (m²/kg)±11
TypeAlkyd Resin Anti-Corrosive

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PUJATEX Combo 2-in-1 (Primer + Top Coat) Solvent Based

PUJATEX COMBO 2 in 1 Primer & Top Coat adalah cat anti-karat multifungsi sebagai cat dasar (primer) sekaligus cat akhir (top coat). Diformulasikan khusus agar dapat melindungi permukaan metal dari karatan dengan sangat efektif sekaligus memberikan lapisan finish yang kilap dan halus.

Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Gunakan kertas amplas untuk menghilangkan karat hingga benar- benar bersih. Gunakan BOXER Rust Converter jika perlu.
Aplikasikan PUJATEX COMBO 2 in 1 menggunakan kuas atau spray. Encerkan dengan BOXER Thinner B sesuai anjuran. Kuas± 20%, Air Spray ± 10%, Airless Spray ± 50%. Pastikan lapisan sebelumnya sudah kering sebelum mengaplikasikan lapisan selanjutnya.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Cepat Kering
- Perlindungan Anti-Karat Sangat Baik
- Praktis & Hemat Waktu
- Tahan Segala Cuaca
- Finish Kilap
- Kuat & Tahan Lama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan