Boxer paint Pujatex Aluminium Finish

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
AppearanceGloss
Application MethodBrush, roll, Spray
ColorSilver
Density (kg/L)0.98 (Temp. 30°C)
DiluentBOXER Thinner B/Thinner Synthetic
Dilution ratioReady to use (5% if necessary)
Dry Film Thickness (micron)30-40
Drying Time (minute)±30 (touch dry (30°C)); ±2 hours (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Number of Coats1-2
Size (L)0.75
Solid Content0.7
Theoretical Spread (m²/L)±12
TypeSolvent Based (Synthetic)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PUJATEX Aluminium Paint

Pujatex Aluminium Paint adalah cat sintetis yang diformulasikan dengan pigmen berkualitas tinggi untuk memberikan efek metalik seperti chrome aluminium yang mengkilap dan tahan terhadap cuaca. Cocok diaplikasikan pada permukaan metal seperti tanki gas, pagar, tiang penerangan jalan, radiator, dll.

Cara Aplikasi
- Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Hilangkan cat yang terkelupas atau sudah rusak sampai bersih. Amplas permukaan jika diperlukan. Tidak diperlukan cat dasar.
- Aplikasikan 1 (satu) lapisan PUJATEX Zinc Chromate Primer sebagai dasaran anti-karat sesuai aturan, lalu tunggu hingga kering.
- Aduk rata sebelum digunakan. Cat sudah siap dipakai tanpa pengenceran. Aplikasikan 1 (satu) lapis PUJATEX Aluminium Paint dengan rata dengan kuas/ roll/ spray.
- Terapkan 1 (satu) lapisan PUJATEX Aluminium Paint lagi jika diperlukan.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Chrome Finish Yang Mewah
- Cepat Kering
- Tahan Segala Cuaca
- Daya Tutup Bagus
- Daya Sebar Luas
- Interior & Eksterior

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan