Boxer paint Pujapox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
#Grup produk P115942390
Spesifikasi
| Appearance | Gloss |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Diluent | BOXER Thinner Epoxy |
| Drying Time (hour) | ±2 (touch dry (30°C)); ±24 (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Hardener | Hardener included |
| Hardener & Dilution Ratio | 2 (base) : 1 (hardener) |
| Pot Life (hour) | ±6 (after mixing the base with the hardener) |
| Size (L) | 0.9 |
| Theoretical Spread (m²/L) | ±6-set |
| Type | Epoxy (2 Component) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PUJAPOX Multipurpose Epoxy Enamel
Pujapox Multipurpose Epoxy Enamel adalah cat epoxy 2 komponen berkualitas tinggi khusus diformulasikan sebagai cat akhir (top coat) untuk berbagai macam substrat seperti beton, besi, kayu, gypsum, dll. Menghasilkan lapisan yang sangat halus, keras dan kuat, dengan kilap yang bagus, dan memiliki ketahanan yang sangat bagus terhadap kimia.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, halus, bebas dari retak, minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Jika diaplikasikan pada permukaan besi, aplikasikan cat dasar anti- karat dahulu yang sesuai (SCHON Epoxy Filler, SCHON Epoxy Primer, PUJATEX Zinc Chromate, PROMITEX Meni Besi & Kayu). Tunggu kering sesuai instruksi.
Aduk PUJAPOX secara merata lalu campurkan dengan hardener dengan perbandingan volume 2 : 1, lalu aduk hingga rata lagi. Jika aplikasi menggunakan spray, encerkan PUJAPOX dengan BOXER Thinner Epoxy sesuai kebutuhan.
Tunggu kering lalu terapkan lapisan ke-2 (jika dibutuhkan).
Pujapox Multipurpose Epoxy Enamel adalah cat epoxy 2 komponen berkualitas tinggi khusus diformulasikan sebagai cat akhir (top coat) untuk berbagai macam substrat seperti beton, besi, kayu, gypsum, dll. Menghasilkan lapisan yang sangat halus, keras dan kuat, dengan kilap yang bagus, dan memiliki ketahanan yang sangat bagus terhadap kimia.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat bersih, halus, bebas dari retak, minyak, debu, jamur, dan kontaminan lainnya.
Jika diaplikasikan pada permukaan besi, aplikasikan cat dasar anti- karat dahulu yang sesuai (SCHON Epoxy Filler, SCHON Epoxy Primer, PUJATEX Zinc Chromate, PROMITEX Meni Besi & Kayu). Tunggu kering sesuai instruksi.
Aduk PUJAPOX secara merata lalu campurkan dengan hardener dengan perbandingan volume 2 : 1, lalu aduk hingga rata lagi. Jika aplikasi menggunakan spray, encerkan PUJAPOX dengan BOXER Thinner Epoxy sesuai kebutuhan.
Tunggu kering lalu terapkan lapisan ke-2 (jika dibutuhkan).
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Tahan kimia- Membentuk lapisan yang keras dan kuat
- Daya lekat sangat bagus pada berbagai macam substrat
- Finish halus dan mengkilap
- Lebih cepat kering
- Mudah diaplikasikan
- Ketahanan sangat bagus terhadap air
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/auP115942390-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
