Boxer paint Octagon Platinum Interior
#Grup produk P115942239
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roller, spray |
| Density (kg/L) | 1.25 +- 0.02 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Ready to use. Max. 5% if needed. |
| Drying Time (hour) | ±1 (Touch dry (temp. 30°C)) |
| Solid Content | ± 32% |
| Theoretical Spread (m²/L) | 8-10 |
| Type | Acrylic Water Based |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OCTAGON Platinum Alkali Resisting Primer Interior
OCTAGON Platinum Alkali Resisting Primer Interior adalah cat dasar interior premium berbahan dasar akrilik water based yang memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap alkali. Cat dasar ini memberikan fondasi terbaik untuk menghasilkan lapisan cat yang halus, mewah, serta meningkatkan warna cat akhir. Cocok untuk permukaan tembok baru maupun tembok yang sudah dilapisi cat sebelumnya.
Kondisi Dinding Selama Pengecatan
- Tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada area dengan kelembaban terukur melebihi 16% (diukur dengan Protimeter). Tembok harus dibiarkan kering. Bagaimanapun jika pengecatan dilakukan, kelembaban akan bertambah di balik primer ini dan lama kelamaan akan menyebabkan munculnya blister pada lapisan cat.
- Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH9. Kondisi pengecatan terbaik adalah pH 7 - 9.
- Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10oC dan kelembaban udara lebih dari 85%.
Aplikasi
1. Pastikan permukaan bebas dari kotoran, debu, minyak, dan cacat lainnya. Bersihkan semua material yang terkelupas dari dalam retakan dan sambungan yang terbuka. Bila perlu, amplas permukaan dengan kertas amplas lalu bersihkan debunya. Isi retakan halus/ retak rambut dengan OCTAGON Climashield Exterior Putty.
2. Pengecatan cat dasar (primer)
Aplikasikan 1 (satu) lapis OCTAGON Platinum Alkali Resisting Primer Interior tanpa pengenceran menggunakan kuas atau roll. Bila perlu encerkan dengan air bersih 5%. Aplikasikan lalu tunggu hingga kering.
3. Pengecatan cat akhir (top coat)
Dinding sudah siap untuk dicat. Aplikasikan OCTAGON Platinum Interior sebanyak 2 - 3 lapis.
OCTAGON Platinum Alkali Resisting Primer Interior adalah cat dasar interior premium berbahan dasar akrilik water based yang memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap alkali. Cat dasar ini memberikan fondasi terbaik untuk menghasilkan lapisan cat yang halus, mewah, serta meningkatkan warna cat akhir. Cocok untuk permukaan tembok baru maupun tembok yang sudah dilapisi cat sebelumnya.
Kondisi Dinding Selama Pengecatan
- Tidak dianjurkan untuk diaplikasikan pada area dengan kelembaban terukur melebihi 16% (diukur dengan Protimeter). Tembok harus dibiarkan kering. Bagaimanapun jika pengecatan dilakukan, kelembaban akan bertambah di balik primer ini dan lama kelamaan akan menyebabkan munculnya blister pada lapisan cat.
- Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH9. Kondisi pengecatan terbaik adalah pH 7 - 9.
- Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10oC dan kelembaban udara lebih dari 85%.
Aplikasi
1. Pastikan permukaan bebas dari kotoran, debu, minyak, dan cacat lainnya. Bersihkan semua material yang terkelupas dari dalam retakan dan sambungan yang terbuka. Bila perlu, amplas permukaan dengan kertas amplas lalu bersihkan debunya. Isi retakan halus/ retak rambut dengan OCTAGON Climashield Exterior Putty.
2. Pengecatan cat dasar (primer)
Aplikasikan 1 (satu) lapis OCTAGON Platinum Alkali Resisting Primer Interior tanpa pengenceran menggunakan kuas atau roll. Bila perlu encerkan dengan air bersih 5%. Aplikasikan lalu tunggu hingga kering.
3. Pengecatan cat akhir (top coat)
Dinding sudah siap untuk dicat. Aplikasikan OCTAGON Platinum Interior sebanyak 2 - 3 lapis.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Tidak Berbau Menyengat- Daya Sebar Luas
- Ketahanan Alkali Sangat Bagus
- Water Resistant
- Daya Rekat Sangat Kuat
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Boxer%20paint%20Octagon%20Platinum%20Interior/6nP115942239-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
